Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Drucker Transportband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7143013
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P1B93A
EAN/GTIN:
     0889899148525
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Drucken unter Unterbrechungen. Das HP LaserJet Bildübertragungsband-Kit sorgt für konsistente Farb- und optimale Druckqualität.
HP - Drucker Transportband - für Color LaserJet Enterprise M652, M653; LaserJet Enterprise Flow MFP M681, MFP M682
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EMC 2014/30/EU, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, Directive 2014/35/EU, CISPR 32:2012 Class A, EN 55032:2012 Class A, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Drucker Transportband
Ergiebigkeit
Bis zu 150000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet Enterprise M652dn, M652n, M653dh, M653dn, M653x, MFP M681dh, MFP M681f ¦ HP Color LaserJet Managed Flow MFP E67560z ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M681z, MFP M682z ¦ HP LaserJet Managed MFP E67550dh
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,43*
€ 407,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,06*
€ 407,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,53*
€ 400,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,59*
€ 396,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,83*
€ 378,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.