| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7153074 Herst.-Nr.: MRCAT723BK EAN/GTIN: 4260459612315 |
| |
|
| | |
| MediaRange Tonerkassetten eignen sich hervorragend zum Einsatz in den jeweiligen Laserdruckern, Kopierern und Multifunktionsgeräten. Die auf die jeweiligen Druckermodelle passgenauen Toner lassen sich schnell und unkompliziert austauschen. Die kraftvollen Farben geben Ihre Dokumente in ausgezeichneter Druckqualität wieder. MediaRange - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon CRG-723BK) - für Canon i-SENSYS LBP7750Cdn Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Canon CRG-723BK | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 5000 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon i-SENSYS LBP7750Cdn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, lasertoner |
| | |
| |