Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7155889
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     BSA40076AW1F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Toshiba - Schwarz - 76 mm x 400 m - Farbband - für B-SA4TM, SA4TM-GS12, SA4TM-R, SA4TM-TS12, SA4TP, SA4TP-GS12, SA4TP-R, SA4TP-TS12
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Thermowachs
Bandgröße
76 mm x 400 m
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Toshiba TEC B-SA4TM, SA4TM-GS12, SA4TM-GS12-QM, SA4TM-GS12-QM-R, SA4TM-R, SA4TM-TS12, SA4TM-TS12-QM-R, SA4TP, SA4TP-GS12, SA4TP-GS12-QM, SA4TP-GS12-QM-R, SA4TP-R, SA4TP-TS12, SA4TP-TS12-QM-R
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.