Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark X317 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7157993
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     71B20K0
EAN/GTIN:
     0734646641883
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung (Schwarz) im einseitigen Modus bis zu 3.000 Standardseiten; ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
Lexmark X317 - Schwarz - original - Tonerpatrone LCCP, LRP - für Lexmark CS317dn, CS417dn, CS517de, CX317dn, CX417de
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
200 g
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP)
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark CS317dn, CS417dn, CS517de, CX317dn, CX417de
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.