Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark X317 Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7157994
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     71B20C0
EAN/GTIN:
     0734646641876
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung (CMY) im einseitigen Modus bis zu 2.300 Standardseiten; ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
Lexmark X317 - Cyan - original - Tonerpatrone LCCP, LRP - für Lexmark CS317dn, CS417dn, CS517de, CX317dn, CX417de
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
14.1 cm
Transporttiefe
10.2 cm
Transporthöhe
7.2 cm
Transportgewicht
200 g
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP)
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2300 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark CS317dn, CS417dn, CS517de, CX317dn, CX417de
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.