Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark X417 Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7157999
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     71B2HM0
EAN/GTIN:
     0734646641937
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung (CMY) im einseitigen Modus bis zu 3.500 Standardseiten; ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
Lexmark X417 - Hohe Ergiebigkeit - Magenta - original - Tonerpatrone LCCP, LRP - für Lexmark CS417dn, CS517de, CX417de
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
14.1 cm
Transporttiefe
10.2 cm
Transporthöhe
7.2 cm
Transportgewicht
240 g
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP)
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 3500 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark CS417dn, CS517de, CX417de
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,74*
€ 169,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,28*
€ 168,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.