Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark X417 Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7158044
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     71B0H30
EAN/GTIN:
     0734646642590
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung (CMY) im einseitigen Modus bis zu 3.500 Standardseiten; ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
Lexmark X417 - Hohe Ergiebigkeit - Magenta - original - Tonerpatrone LCCP - für Lexmark CS417dn, CS517de, CX417de, CX517de
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
14.1 cm
Transporttiefe
10.2 cm
Transporthöhe
7.2 cm
Transportgewicht
240 g
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale
Unison Toner
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 3500 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark CS417dn, CS517de, CX417de, CX517de
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,17*
€ 209,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,24*
€ 196,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,56*
€ 187,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,08*
€ 179,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,55*
€ 169,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.