Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR ReadyNAS 2304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7159427
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RR2304G6-100NES
EAN/GTIN:
     0606449130539
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Größtmöglicher Speicherplatz für Ihr Budget. ReadyNAS 4360X bietet KMUs eine Speicherlösung mit unübertroffener Leistung, Kapazität und Zuverlässigkeit. Unbegrenzte Snapshots, Virenschutz, Verschlüsselung, standortübergreifende Sicherung und Wiederherstellung auf Blockebene, RAID 50 und RAID 60 für optimierte Leistung und Mehrpunktfehlertoleranz. Kurz gesagt, für Ihre Datenspeicherungs-, Datenschutz- und Geschäftskontinuitätsstrategie kann ReadyNAS 4360X die zentrale Komponente einnehmen.
NETGEAR ReadyNAS 2304 - NAS-Server - 4 Schächte - 24 TB - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - HDD 6 TB x 4 - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43 cm
Tiefe
30.8 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
4.19 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
4 (installiert) / 4 (Max)
Max. unterstützte Kapazität
40 TB
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 1U
Gesamtspeicherkapazität
24 TB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 5 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - 90 Tage
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WOL), E-Mail-Meldung, IPv6-Unterstützung, Access Control List (ACL) Support, SSH-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, statischer IP-Modus, IPv4-Unterstützung, DLNA Media Server, Apple Time Machine-kompatibel, dynamischer IP-Modus, DHCP-Client, WebDAV-Server, Dropbox-Unterstützung, Anti-Viren-Schutz, 3 Lüftereinsätze, ReadyCLOUD
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, NTP, iSCSI, FTP, DHCP, Bonjour, SMB
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3ad (LACP), UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), DHCP, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, 256-Bit-AES
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
X-RAID2-Technologie, LED-Anzeige, integrierter Lüfter, USV-Unterstützung, Stromkreis mit Abschaltautomatik, VPN-Support, One-Touch-Kopiertaste, S.M.A.R.T. Unterstützung
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt, RoHS, AES-256, VCCI Class B
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
47.5 Watt
Gestellte Leistung
180 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2, Android, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Speicherbetriebssystem
ReadyNAS OS 6.7 oder aktuellere Version
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Festplatte
Typ
HDD
Kapazität
4 x 6 TB
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 3 x USB 3.0 ¦ 1 x DisplayPort
Prozessor / Arbeitsspeicher
RAM
2 GB
Installierte Prozessoren
Intel Celeron 2 GHz
Installierter Flash-Speicher
128 MB
Anz. der Kerne
Dual-Core
Weitere Suchbegriffe: Server, Storage Server, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.193,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.225,60*
€ 2.648,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.221,97*
€ 2.644,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.208,79*
€ 2.628,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.200,51*
€ 2.618,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.193,36*
€ 2.610,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.