Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Xonar AE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7163616
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YA00P0-M0UA00
EAN/GTIN:
     4712900633603
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte 7.1
soundkarte
asus soundkarte
Die Xonar AE PCIe-Gaming-Soundkarte ist mit hochwertigen Komponenten ausgestattet, um Gamern mit außergewöhnlichen Ansprüchen an die Soundqualität ein optimales Gaming- und Multimedia-Erlebnis zu bieten. Die Xonar AE liefert 7.1-Kanal-Ton mit 192-kHz/24-Bit-Hi-Res-Audioqualität und einem Signal-Rauschabstand (SNR) von 110 dB. Zusätzlich bietet sie einen integrierten 150-Ohm-Kopfhörerverstärker, der für einen kräftigen, detaillierten Klang und definierten Bass sorgt. Eine exklusive EMI-Rückplatte absorbiert statisches Rauschen und ermöglicht einen unglaublich klaren Klang.
ASUS Xonar AE - Soundkarte - 24-Bit - 192 kHz - 112 dB S/N - 7.1 - PCIe - CM6632AE
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Intern
Gerätetyp
Soundkarte
Schnittstellen Typ
PCI Express
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x optischer S/PDIF-Adapter
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10
Software
Sonic Studio
Audioausgang
Soundmodus
7.1 Channel Surround
Rauschabstand
112 dB
Merkmale
Headphone Amplifier, Hyper Grounding Technology, Digital-Analog-Konverter (DAC)
DAC-Auflösung
24-Bit
Abtastfrequenz
44.1 kHz (Min.) - 192 kHz (Max)
Audiomodi
Record: 24-Bit 96 kHz ¦ Wiedergabe: 24-Bit 192 kHz
Frequenzgang
10 - 65000 Hz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Audio-Line-In/Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Kopfhörer - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Lautsprecher (Mitte/Subwoofer) - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Lautsprecher (Surround Seite) - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Lautsprecher (hinten) - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Lautsprecher (Surround vorn) - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x SPDIF-Ausgang - TOSLINK
Prozessor / Arbeitsspeicher
Signalprozessor
CM6632AE
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.