Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Elements Portable WDBU6Y0040BBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7163774
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBU6Y0040BBK-WESN
EAN/GTIN:
     0718037855981
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die tragbare Festplatte WD Elements mit USB 3.0 bietet preisbewussten Anwendern, die einen zuverlässigen Speicher mit hoher Kapazität für unterwegs suchen, höchste Datentransferraten, vielseitige Anschlussmöglichkeiten und 4 TB Speicherkapazität.
WD Elements Portable WDBU6Y0040BBK - Festplatte - 4 TB - extern (tragbar) - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
4 TB
Merkmale
NTFS-formatiert
Schnittstelle
USB 3.0
Verschiedenes
Lokalisierung
Weltweit
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0) / 480 Mbps (USB 2.0)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
WD SmartWare Po (30 Tage Testversion)
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.