Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Feste Tinten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Feste Tinten
Artikel-Nr.:
     C1002-7167538
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00706
EAN/GTIN:
     5712505294635
Suchbegriffe:
Colorsticks
Farbsticks
Festtinte
Inkstix
Xerox - 6er-Pack - Cyan - feste Tinten - für Phaser 8550, 8560
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Feste Druckfarbe
Enthaltene Anz.
6er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Feste Tinten
Ergiebigkeit
Bis zu 6800 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 8550, 8550DP, 8550DT, 8550DX, 8560, 8560AN, 8560ANM, 8560DA, 8560DB, 8560DN, 8560DN TCO, 8560DT, 8560DX, 8560MFP, 8560MFP/D, 8560MFP/DM, 8560MFP/N, 8560MFP/N TCO, 8560MFP/PP, 8560MFP/SD, 8560MFP/SN, 8560MFP/ST, 8560MFP/SX, 8560MFP/T, 8560MFP/X, 8560MFP/YD, 8560N, 8560PP, 8560SDN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,41*
€ 425,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,85*
€ 418,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,34*
€ 380,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,44*
€ 369,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,05*
€ 353,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.