Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Rolle (8 cm x 28 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Rolle (8 cm x 28 m)
Artikel-Nr.:
     C1002-7189478
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     99250272
EAN/GTIN:
     5706998800077
Die Star-Farbbänder gewährleisten einerseits hohe Druckqualität und schützen andererseits den wertvollsten Bestandteil des Druckers - den Druckkopf. Mit Star-Originalfarbbändern lässt sich ein langjähriger, störungsfreier Betrieb erzielen.
Star - Rolle (8 cm x 28 m) - 60 g/m² - 20 Rolle(n) Quittungspapier - für Star SM-L300
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (8 cm x 28 m)
Medientyp
Quittungspapier
Drucktechnologie
Direkt thermisch
Mediengewicht
60 g/m²
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
50 mm
Rollenkerndurchmesser
12 mm
Enthaltene Menge
20 Rolle(n)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Star SM-L300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.