Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Entry


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00FN363 Internes Solid State Drive 3.5" 960 GB Serial ATA III
Lenovo 00FN363 Internes Solid State Drive 3.5" 960 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-7195599
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00FN363
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Entry - SSD - 960 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA - FRU, (CRU) - Tier 1 - für System x3650 M5 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
960 GB
Schnittstelle
SATA
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3650 M5 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.126,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.241,43*
€ 1.477,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.214,30*
€ 1.445,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.181,53*
€ 1.406,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.126,62*
€ 1.340,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.