| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7195800 Herst.-Nr.: 1404079 EAN/GTIN: 4016139049656 |
| |
|
| | |
| Die passenden Kabel sind oft schon vorhanden, aber mit der falschen Stecker-Kombination. Mit diesem Adapter können Sie die DisplayPort-Schnittstelle Ihres Notebooks oder PCs in eine DVI-Schnittstelle umwandeln. Somit können Sie Videosignale über DisplayPort an Ihren vorhandenen DVI-Monitor oder -Beamer senden. Renkforce - Display-Adapter - Dual Link - DisplayPort (M) zu DVI-I (W) - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Display-Adapter | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | HDCP-kompatibel | | TMDS-Links | Dual Link | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | DisplayPort 1.1, Directive 2004/108/EG, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A2:2009, RoHS 2011/65/EU, EMC 2004/108/EC, EN 55024:2010, EN 55022:2010 | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | DVI kombiniert, 24+5-polig - weiblich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |