Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promise Festplatte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Promise Technology Pegasus3 3.5" 8 TB SATA
Promise Technology Pegasus3 3.5" 8 TB SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-7197678
Hersteller:
     Promise Technology
Herst.-Nr.:
     F40P3R800000035
EAN/GTIN:
     0704118122394
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Pegasus 3-Reihe mit Thunderbolt 3-Technologie bietet unglaubliche Geschwindigkeit und Leistung für HD- und 4K-Videobearbeitung sowie für kreative Arbeit, mit Symplys Benutzerfreundlichkeit und Leistungsoptimierung.
Promise - Festplatte - 8 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
8 TB
Schnittstelle
SATA
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Träger
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 395,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 450,91*
€ 536,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 445,10*
€ 529,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 435,45*
€ 518,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 420,16*
€ 499,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 395,78*
€ 470,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.