| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7198650 Herst.-Nr.: 804467 EAN/GTIN: 9321840148174 |
| |
|
| | |
| Hervorragende Chemikalien- und Wischbeständigkeit. Außerdem eine zuverlässige und gestochen scharfe Druckqualität für die optimale Lesbarkeit von Barcodes. Brady 7950 Series - Schwarz - 65 mm x 70 m - Farbband - für Brady BBP11, BBP11-34L, BBP11-34LCUK + LM Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Thermowachs/-harz | | Bandgröße | 65 mm x 70 m | | Verbrauchsmaterialtyp | Farbband | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brady BBP11, BBP11-34L, BBP11-34LCUK + LM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Color-Farbband, Farbband Nadeldrucker, Farbband für Etikettendrucker, Farbbandkassette für Etikettendrucker, Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie schwarz, druckfolie, brady thermotransferband |
| | |
| |