Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7199892
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-2000SATA/5-S12
EAN/GTIN:
     5056006138709
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage - Festplatte - 2 TB - 2.5" (6.4 cm) - SATA - 5400 rpm - für Dell Precision R5500 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
2 TB
Schnittstelle
SATA
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Precision R5500 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,78*
€ 156,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.