Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend SSD420K SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7200393
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GSSD420K
EAN/GTIN:
     0760557841265
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Versehen mit einer SATA III 6 Gb/s Schnittstelle und einem starken Controller sind Transcends SSD420K extrem schnelle, leichte und erschütterungsresistente Ersatzoptionen für traditionelle Festplatten.
Transcend SSD420K - SSD - 128 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.8 mm
Tiefe
99.8 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
95 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
128 GB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), stoßfest, TRIM-Unterstützung, Wear Leveling Support, Advanced Garbage Collection, Error Correction Code (ECC), DEVSLP SATA-Energiesparmodus, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Gehäusematerial
Aluminium
Kennzeichnung
BSMI, FCC, RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
3.46 Watt (aktiv) ¦ 0.3 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
5 g @ 5-800 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 g @ 5-800 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
550 MBps (lesen)/ 170 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
70000 IOPS
4 KB Random Write
40000 IOPS
SSD-Leistung
150 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 22-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,42*
€ 240,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,42*
€ 233,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,50*
€ 223,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,37*
€ 208,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,80*
€ 188,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.