Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur² SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7200821
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DA2-256-SSD-512-B
EAN/GTIN:
     5060220251274
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Das diskAshur 2 USB 3.1 HDD / SDD ist eine ultrasichere, PIN-authenti¬fizierte, hardwareverschlüsselte portable Festplatte, Die Verwendung des Geräts könnte einfacher nicht sein: Schließen Sie das integrierte USB-Kabel an einen Computer an, und geben Sie eine 7- bis 15-stellige PIN ein. Wenn die korrekte PIN eingegeben wird, werden alle Daten auf der Festplatte entschlüsselt und zugänglich. Um das Laufwerk zu sperren, trennen Sie es einfach vom Host-Computer und alle auf dem Gerät gespeicherten Daten werden mit militärischer 256-Bit-Hardwareverschlüsselung nach AES-XTS verschlüsselt (volle Laufwerksverschlüsselung) Eine der einzigartigen zugrunde liegenden Sicherheitsfunktionen der DSGVO-konformen diskAshur2 ist der dedizierte, hardwarebasierte sichere Mikroprozessor (CC EAL4+-fähig), der integrierte physische Schutzmechanismen nutzt, um Schutz gegen externe Manipulationen, Bypass-Angriffe und mehr zu bieten. Das Gerät reagiert auf einen Angriff, indem es in den eingefrorenen Sperrstatus wechselt. Einfach ausgedrückt: Ohne PIN ist kein Zugriff möglich!
iStorage diskAshur² - SSD - verschlüsselt - 512 GB - extern (tragbar) - USB 3.1 - FIPS 197, 256-bit AES-XTS - Phantomschwarz - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
84 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
180 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
512 GB
Merkmale
Wear Resistant Keypad, Brute Force Hack Defence Mechanism, betriebssystem- & plattformunabhängig
Schnittstelle
USB 3.1
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 197, 256-bit AES-XTS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Phantomschwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.1 Kabel - integriert
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Interner Datendurchsatz
294 MBps (lesen)/ 319 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1 Gen 1 - 9 pin USB Type B
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,30*
€ 258,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,98*
€ 258,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,44*
€ 255,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,17*
€ 253,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,95*
€ 251,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.