Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Optane SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7201414
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1WV97AA
EAN/GTIN:
     0191628981939
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Laden Sie Ihren HP PC mit Intel Core -Prozessor der 7. Generation, Windows 10 Creators Update (Build 1703) und Intel Optane -Speicher, einem intelligenten, anpassbaren Systembeschleuniger, der die Reaktionsfähigkeit festplattenbasierter Systeme verbessert und so alles schneller, flüssiger und einfacher macht, extrem schnell auf.
Intel Optane - SSD - 16 GB - 3D Xpoint (Optane) - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x2 (NVMe) - für HP 260 G4, 280, 280 G5; Desktop Pro 300 G6; EliteDesk 805 G6; ProDesk 405 G6
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Höhe
1.5 mm
Gewicht
40 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
16 GB
Merkmale
Intel Rapid Storage Technology, Temperature Monitoring and Logging, End-to-End-Datenschutz, Rapid Start Technology
Schnittstelle
PCIe 3.0 x2 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
20nm
SSD-Technologie
3D Xpoint (Optane)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
1 Watt (Leerlauf) ¦ 3.5 Watt (aktiv)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 5-800 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.13 g @ 5-800 Hz
Leistung
Mittlere Wartezeit
8 µs
Interner Datendurchsatz
900 MBps (lesen)/ 145 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
190000 IOPS
4 KB Random Write
35000 IOPS
SSD-Leistung
182.5 TB
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
1,600,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x2 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 260 G4, 280 G4, 280 G5, 280 Pro G5, 285 G3, 290 G3, 290 G4 ¦ HP Desktop Pro 300 G6 ¦ HP EliteDesk 800 G4, 805 G6 ¦ HP EliteOne 1000 G1, 1000 G2, 800 G3, 800 G6 ¦ HP ProDesk 400 G4, 400 G5, 400 G7, 405 G6, 600 G3, 600 G4 ¦ HP ProOne 400 G3, 400 G4, 400 G6, 440 G6, 600 G3, 600 G6 ¦ HP Workstation Z1 G5 Entry, Z1 G6 Entry
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 64-bit Edition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,03*
€ 149,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,09*
€ 144,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.