Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Ultrastar SN200 HUSMR7619BDP3Y1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7201439
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0TS1355
EAN/GTIN:
     8717306639569
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die SSDs der Ultrastar-NVMe-Serie bieten höchste Geschwindigkeit für heutige geschäftliche Anforderungen. Angesichts der zunehmenden Digitalisierung benötigen Unternehmen schnellen Zugriff auf geschäftskritische Daten und Informationen. Premium-Speicher der Enterprise-Klasse müssen daher durch erstklassige Leistung und ultraniedrige Latenz überzeugen - so wie das Topmodell Ultrastar DC SN200. Hyperkonvergente Infrastrukturen (HCI) profitieren von einer enormen Durchsatzsteigerung und OLTP-Workloads (Online Transaction Processing) lassen sich flexibler skalieren.
WD Ultrastar SN200 HUSMR7619BDP3Y1 - SSD - 1.92 TB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Breite
10.045 mm
Tiefe
6.985 mm
Höhe
15 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
Secure Erase-Funktion, PowerSave-Technologie, End-to-End-Datenpfadschutz, Online Transaction Processing (OLTP), Read-Intensive Endurance, Advanced ECC Engine, Mixed-Use, Online Analytical Processing (OLAP), NVM Express (NVMe), High Frequency Trading (HFT), flash-aware RAID
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
REACH, RoHS 2 (2011/65/EU)
Stromversorgung
Energieverbrauch
9 Watt (Leerlauf) ¦ 25 Watt (aktiv)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Mittlere Wartezeit
20 µs
Interner Datendurchsatz
3350 MBps (lesen)/ 2100 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
835000 IOPS
4 KB Random Write
75000 IOPS
Zuverlässigkeit
Kopf-Positionierungsfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 941,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,18*
€ 1.230,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,68*
€ 1.212,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 990,51*
€ 1.178,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 941,52*
€ 1.120,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.