Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen
>
Druckerpatronen Hersteller
>
HP Tinte
>
Artikel
HP 303XL 12 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1002-7203130
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
T6N04AE#UUS
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde.
HP 303XL - 12 ml - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tintenpatrone - für ENVY Photo 62XX, Photo 71XX, Photo 78XX; ENVY Inspire 72XX, 79XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Westeuropa
Transportbreite
11.3 cm
Transporttiefe
3.7 cm
Transporthöhe
11.5 cm
Transportgewicht
60 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz (pigmentiert)
Kapazität
12 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 600 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP ENVY Photo 6220, Photo 6222, Photo 6222 All-in-On, Photo 6230, Photo 6232, Photo 6234, Photo 6255, Photo 7120, Photo 7130, Photo 7134, Photo 7155, Photo 7158, Photo 7164, Photo 7820, Photo 7822, Photo 7830, Photo 7855, Photo 7858 ¦ HP ENVY Inspire 7220e, 7221e, 7224e, 7255e, 7920e, 7921e, 7924e, 7925e, 7925e Printer, 7955e, 7958e, 7990e
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Druckerverbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatronen
,
kompatible Druckerpatronen
,
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
,
Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard
,
Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard
,
Druckerpatrone Hewlett-Packard
,
HP Druckerpatrone
,
HP Tinte
,
Hewlett-Packard Druckerpatrone
,
Hewlett-Packard Tinte
,
Inkjet-Patrone Hewlett-Packard
,
Tinte HP
,
Tinte Hewlett-Packard
,
Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard
,
hp druckerpatrone schwarz
,
druckerpatrone
,
druckerpatrone hp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 41,42*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen