Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avocent Local Rack Access


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7203383
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     LRA185KMM8D-001
EAN/GTIN:
     0636430084299
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Die Avocent LRA-Konsolenfamilie zeichnet sich durch Einfachheit, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit aus und wird so zum perfekten Zugriffspunkt für Rechenzentren aller Größenordnungen. Die Avocent LRA-Konsole vereint die Effizienz hinsichtlich Energie- und Platzbedarf, wie sie für eine Notfallzugriffslösung gefordert wird, mit dem Komfort und der Benutzerfreundlichkeit einer Workstation-Lösung. Mit der Avocent LRA-Reihe ist der problemlose Zugriff auf mehrere Server möglich, wodurch Software-Upgrades, Fehlerbehebung und Systemüberwachung zu einer bequemen Angelegenheit mit geringerem Zeitaufwand werden.
Avocent Local Rack Access - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 8 Anschlüsse - USB - 48.3 cm (19") (18.5" sichtbar) - Rack - einbaufähig - 1366 x 768 @ 60 Hz - 250 cd/m² - VGA - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
9.98 kg
Display-Typ
KVM-Konsole
Diagonalabmessung
48.3 cm (19")
Sichtbare Bildfläche
47 cm (18.5")
Integrierte Peripheriegeräte
KVM-Switch mit 8 Anschlüssen
Helligkeit
250 cd/m²
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
48.3 cm x 53.3 cm x 4.45 cm
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
1366 x 768 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.3 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
55 - 85 Hz
Verschiedenes
Lokalisierung
Asiatisch-pazifischer Raum, Nordamerika, Europa
Enthaltene Kabel
8 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, CCC, KCC, EAC
Stromversorgung
Eingangsspannung
AC 90 - 264 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (typisch)
17 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 80%
Konnektivität
Schnittstellen
Tastatur (USB) ¦ Maus (USB) ¦ VGA ¦ 2 x USB 2.0 (Durchlauf) ¦ 8 x KVM (RJ-45)
KVM
Typ
KVM-Switch - 8 Anschlüsse
Besonderheiten
Tastaturbelegung USA
Max Auflösung
1600 x 1200 @ 60 Hz
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll tft-schublade
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.733,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.899,98*
€ 2.260,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.886,10*
€ 2.244,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.818,86*
€ 2.164,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.777,07*
€ 2.114,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.733,11*
€ 2.062,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.