Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avocent Local Rack Access


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7203386
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     LRA185KMM8D-205
EAN/GTIN:
     0636430084459
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Die Vertiv Avocent LRA LCD-Rack-Konsolen bieten Sofortzugriff auf Server, Netzwerk-Switches und andere IT-Ressourcen aus dem Rack oder Rechenzentrum heraus, ohne dass dazu irgendwelche Notfallausrüstung oder sonstige umständliche Technik erforderlich ist. Die LCD-Konsole bietet USB- und VGA-Standardschnittstellen und ist nativ kompatibel zu einer Vielzahl von Servern und Geräten. Diese Ausführung der Avocent LRA LCD-Rack-Konsole beinhaltet einen vorintegrierten Avocent AutoView KVM-Switch mit 8 Ports, der sich den 1-HE-Rack-Platz mit dem LCD-Tray teilt. Damit ist ein enorm erweiterter Funktionsumfang gewährleistet, ohne weiteren wertvollen Platz im Rack zu beanspruchen.
Avocent Local Rack Access - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 8 Anschlüsse - USB - Deutsch - 48.3 cm (19") - Rack - einbaufähig - 1366 x 768 @ 60 Hz - 250 cd/m² - VGA - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
9.98 kg
Display-Typ
KVM-Konsole
Diagonalabmessung
48.3 cm (19")
Integrierte Peripheriegeräte
KVM-Switch mit 8 Anschlüssen
Helligkeit
250 cd/m²
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
48.3 cm x 53.3 cm x 4.45 cm
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
1366 x 768 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.3 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
55 - 85 Hz
Verschiedenes
Lokalisierung
Deutsch / Europa
Enthaltene Kabel
8 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, CCC, KCC, EAC
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (typisch)
17 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 80%
Konnektivität
Schnittstellen
Tastatur (USB) ¦ Maus (USB) ¦ VGA ¦ 2 x USB 2.0 (Durchlauf) ¦ 8 x KVM (RJ-45)
KVM
Typ
KVM-Switch - 8 Anschlüsse
Besonderheiten
Deutsches Tastaturlayout
Max Auflösung
1600 x 1200 @ 60 Hz
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Eingang
Typ
Touchpad, integrierte Tastatur
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll tft-schublade
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.736,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.921,28*
€ 2.286,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.905,81*
€ 2.267,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.830,99*
€ 2.178,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.784,49*
€ 2.123,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.736,85*
€ 2.066,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.