Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shiverpeaks BASIC-S DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7203888
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS77492
EAN/GTIN:
     4017538020017
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 2m
displayport kabel
shiverpeaks-BASIC-S-Displayport Stecker 20p auf Displayport Stecker 20p, Verriegelungsschutz, vergoldete Kontakte.
Shiverpeaks BASIC-S - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - 2 m - eingerastet, geformt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Eingerastet, geformt, Leiterkabel mit Kupferkern, HDCP-kompatibel, DPCP-konform
Länge
2 m
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit Flechte
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77498
ab € 14,96*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77490
ab € 3,01*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77493
ab € 4,68*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77495
ab € 6,14*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77497
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.