Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer C-KVM/1-6 USB/DVI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7203997
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     C-KVM/1-6
EAN/GTIN:
     7291063078171
Suchbegriffe:
KVM Kabel
kvm kabel
Kramer C-KVM/1-6 - USB/DVI-Kabel - Single Link - USB, DVI-D (M) zu USB Typ B, DVI-D (M) - 1.8 m - geformt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB/DVI-Kabel
Technologie
Abgeschirmt
Gewicht
200 g
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Geformt, Zugentlastung
Länge
1.8 m
Abschirmungsmaterial
Aluminium-Mylar-Folie mit Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
28/30
Kabelmantelmaterial
PVC
TMDS-Links
Single Link
Beschichteter Stecker
Gold, Nickel
Herstellergarantie
Service und Support
7 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, RoHS 2011/65/EU
Konnektivität
Anschlüsse
Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich ¦ 4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich ¦ 4-poliger USB Typ B - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.