Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Slimline PCPE-FCDVR05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7204213
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PCPE-FCDVR05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
Immer mehr Notebook-Hersteller verbannen die optischen Laufwerke aus ihren Geräten, um diese noch dünner zu machen. Allerdings gehören CDs und DVDs weiterhin zu den am häufigsten verwendeten Medienarten. Verbatim bietet mit diesem externen Slimline CD/DVD-Brenner die Lösung. Dieses kleine Gerät ist die perfekte Ergänzung für Ihr Notebook, Ultrabook oder Netbook. Damit können Sie Ihre Software installieren oder Backups erstellen. Die Stromversorgung des externen Slimline CD/DVD-Brenners von Verbatim erfolgt über USB, Sie brauchen also keinen sperrigen Adapter. Das Laufwerk ist kaum größer als eine DVD und passt einfach in die Tasche - so können Sie es überall mit hinnehmen! Das Laufwerk wird mit der Nero-Software Burn & Archive ausgeliefert, die zahlreiche Spezialfunktionen wie DiscSpan, MediaHome und SecureDisc-Technologie umfasst, um Ihnen beim erfolgreichen Organisieren, Brennen und Archivieren Ihrer wichtigen Dateien zu helfen.
Verbatim Slimline PCPE-FCDVR05 - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - USB 2.0 - extern - für Toughbook CF-19, 20, 31, 33, 53, 54, D1; Toughpad FZ-E1, F1, G1, M1, Q2, Y1
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - extern
Schnittstelle
USB 2.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6.x oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 or later
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Panasonic Toughbook CF-19, CF-20, CF-20 Standard, CF-31, CF-31 Performance, CF-31 Standard, CF-31 Value, CF-33, CF-53, CF-53 Elite, CF-53 Lite, CF-53 Standard, CF-53 Touchscreen, CF-54, CF-54 Gloved Multi Touch, CF-54 Lite, CF-54 Performance, CF-54 Premium, CF-54 Prime, CF-D1 ¦ Panasonic Toughpad FZ-E1, FZ-F1, FZ-G1, FZ-G1 ATEX, FZ-M1, FZ-M1 Value, FZ-Q2, FZ-Y1, FZ-Y1 Performance, FZ-Y1 Standard, FZ-Y1 Value
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Funktionen
Stromversorgung über USB, M-DISC-Unterstützung
Unterstützte Medientypen
CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.