Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PT VZ585N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7206787
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PT-VZ585NEJ
EAN/GTIN:
     5025232863693
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Die ultrahellen Modelle der tragbaren Projektorenserie PT-VZ580 bieten zwischen 5.000 lm und 5.500 lm an Lichtleistung. Sie reproduzieren tiefe Schwarzwerte, deutliche Glanzlichter sowie gestochen scharfe Grafiken und gut lesbaren Text. Das Erfolgsrezept für brillante Projektionen wird durch das hohe Kontrastverhältnis von 16.000:1 ergänzt. Die PT-VZ580-Serie zeichnet sich durch eine Auflösung von XGA bis WUXGA aus und erweckt native FullHD-Videos auf großen Projektionsflächen zum Leben - auch in kleinen Räumen. Dies ermöglicht eine gestochen scharfe Darstellung und ein immersives Betrachtungserlebnis. Durch Farbanpassung und Farbkorrektur können leichte Abweichungen bei der Farbwiedergabe korrigiert werden, wenn mit mehreren Projektoren Bilder nebeneinander projiziert werden.
Panasonic PT-VZ585N - LCD-Projektor - 5000 lm (weiß) - 5000 lm (Farbe) - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - 802.11a/b/g/n drahtlos / Miracast
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
802.11a/b/g/n, Ethernet
Gerätetyp
LCD-Projektor - 1080p
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Batterien, Drahtlosfernbedienung, Kabelhalter
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
410 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
14 Watt
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
37 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Sparmodus)
29 dB
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB, Composite Video, Component Video
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN, Miracast, Wi-Fi
TV-System
NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60
Video-Modi
480p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 1080/25p, 750/50p, 750/60p, 1125/60i, 1125/60p, 1125/50i, 1125/24p, 1125/25p, 1125/30p, 1125/50p, 1080/24sF, 1125/24sF
Videoschnittstellen
HDMI, component video, composite video, RGB
Maße und Gewicht
Breite
38.9 cm
Tiefe
33.2 cm
Höhe
12.5 cm
Gewicht
4.9 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal - 4 cm
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.6-2.12
Zoomfaktor
1.6x
Vertikale Keystone-Korrektur
-25 / +25
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Typ Objektivverschiebung
Manuell
Richtung der Objektivverschiebung
Vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
44% / 44%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
100 Hz x 91 kHz
Besonderheiten
PJlink
Videobandbreite
162 MHz
Kontrastverhältnis
16000:1
Anzeigeformat
2.304.000 Pixel (1920 x 1200) x 3
Lampentyp
UHM 280 Watt
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Gleichmäßigkeit
85 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.09 - 1.77:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 7000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Helligkeit (Farbe)
5000 lm
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Helligkeit (weiß)
5000 lm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Component-Video-/RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Ausgang - RCA ¦ 1 x VGA-Eingang/Ausgang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 2 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-In - RCA x 2 ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x serieller RS-232-Eingang - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.825,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.946,99*
€ 2.316,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.934,93*
€ 2.302,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.881,02*
€ 2.238,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.848,44*
€ 2.199,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.825,65*
€ 2.172,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.