Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo PM863a Enterprise Entry


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7215445
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB0K12354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo PM863a Enterprise Entry - SSD - 240 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SATA 6Gb/s - für ThinkServer TS150 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
60 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
240 GB
Merkmale
End-to-End-Datenschutz, 3D V-NAND Technology, Dynamic Thermal Guard protection, Advanced ECC Engine, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3,5-Zoll-Einschub-Adapter
Kennzeichnung
UL, TUV, C-Tick, BSMI, FCC, KCC
Stromversorgung
Energieverbrauch
3 Watt (Lesen) ¦ 3 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 85% (nicht-kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 7-800 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
130 µs
Interner Datendurchsatz
330 MBps (lesen)/ 300 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
86000 IOPS
4 KB Random Write
9000 IOPS
SSD-Leistung
341 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.8
Zuverlässigkeit
Kopf-Positionierungsfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer TS150 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.