Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Preferred Pro II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7216577
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7ZB7A05495
EAN/GTIN:
     0889488438433
Suchbegriffe:
Lenovo Tastaturen
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Keyboard
Tastatur
Gönnen Sie Ihren Fingern den Komfort einer Preferred Pro Tastatur in voller Größe. Getreu der jahrelangen Tradition, bietet auch diese Tastatur ausgezeichnete Ergonomie zum attraktiven Preis.
Lenovo Preferred Pro II - Tastatur - USB - QWERTY - Deutsch - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
45.33 cm
Tiefe
16.88 cm
Höhe
3.416 cm
Gewicht
850 g
Gerätetyp
Tastatur
Besonderheiten
Nummernblock
Tastaturtechnologie
Rubber Dome
Schnittstelle
USB
Einstellbare Höhe
Ja
Lokalisierung und Layout
QWERTY Deutsch
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Caps Lock
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, CB, IC, FCC, KCC, EAC, RCM
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80%
Weitere Suchbegriffe: lenovo keyboard, lenovo tastaturen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.