Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7217061
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2651C
EAN/GTIN:
     3329680265101
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
Clairefontaine - Weiß - Rolle (91,4 cm x 50 m) - 80 g/m² - 2 Rolle(n) Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 50 m)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
2 Rolle(n)
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2654C
ab € 7,76*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2652
ab € 22,23*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2645c
ab € 63,08004*
Sonstiges
Clairefontaine
2655C
ab € 63,17004*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2647c
ab € 52,07*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2648C
ab € 23,09*
Sonstiges
Clairefontaine
2585C
ab € 48,16*
Sonstiges
Clairefontaine
2547C
ab € 6,485*
Sonstiges
Clairefontaine
2650C
ab € 5,39*
Sonstiges
Clairefontaine
2692C
ab € 57,23*
Sonstiges
Clairefontaine
2653C
ab € 28,28004*
Sonstiges
Clairefontaine
2649C
ab € 46,07001*
Sonstiges
Clairefontaine
2658C
ab € 64,94004*
Sonstiges
Clairefontaine
2656C
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.