Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra 3D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7217883
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSSDH3-2T00-G25
EAN/GTIN:
     0619659155476
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhalten Sie eine beschleunigte Performance für besseres Gaming und Multitasking auf professionellem Standard mit grafikintensiven Apps. Die SanDisk Ultra 3D SSD mit 3D NANO Technologie liefert verbesserte Endurance und Zuverlässigkeit, blitzschnelle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 560MB/s [550MB/s: NUR 250GB] und sequenzielle Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 530MB/s [550MB/s: NUR 250GB] für Hochfahren ohne Wartezeit, kürzere App-Ladezeiten und schnellere Datenübertragung . Zusätzlich zu einem kühleren und leiseren Betrieb bietet die SanDisk Ultra 3D SSD einen bewährten Stoß- und Vibrationsschutz, um Ihr Laufwerk zu schützen. Von dem Unternehmen, das die Solid State Technologie erfunden hat – die Technologie, die SSDs erst möglich macht. Die SanDisk Ultra 3D SSD katapultiert Ihre Performance auf neue Höhen.SanDisk Produkte entsprechen den höchstmöglichen Standards und unterliegen strengen Test. Deshalb können Sie jederzeit auf die herausragende Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit von SanDisk Produkten vertrauen.
SanDisk Ultra 3D - SSD - 2 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.95 mm
Tiefe
100.5 mm
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
nCache 2.0-Technologie, 3D NAND Technology
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 530 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
95000 IOPS
4 KB Random Write
84000 IOPS
SSD-Leistung
500 TB
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,84*
€ 202,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,78*
€ 197,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,76*
€ 188,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,71*
€ 182,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.