Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel S3520 Entry


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7218231
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7N47A00100
EAN/GTIN:
     0889488432318
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Intel S3520 Entry - SSD - verschlüsselt - 480 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 256-Bit-AES - für ThinkSystem SD530; SN850; SR530; SR550; SR570; SR590; SR650; SR850; SR860; SR950; ST550
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
480 GB
Merkmale
Enhanced Power Loss Data Protection, thermische Drosselung, End-to-End-Datenpfadschutz, End-to-End-Datenschutz, Standard Endurance Technology (SET), S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D Zelle mit mehreren Ebenen (MLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, C-Tick, KCC, BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, LVD 2006/95/EC, EN55022:2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024:1998, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22:02, FCC CFR47 Part 15 B Class B, AS/NZS 3584, RoHS 2 (2011/65/EU)
Stromversorgung
Energieverbrauch
3.5 Watt (typisch)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 5-700 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.13 g @ 5-700 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
40 µs
Interner Datendurchsatz
450 MBps (lesen)/ 380 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
67500 IOPS
4 KB Random Write
17000 IOPS
SSD-Leistung
945 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1.1
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SD530 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SN550 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SN850 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR530 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR550 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR570 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR590 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR950 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST550 (2.5")
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, SuSE Linux Enterprise Server 11 for x86/AMD64/Intel EM64T, Red Hat Linux Enterprise Server 5, Red Hat Linux Enterprise Server 5 x64 Edition, Red Hat Linux Enterprise Server 6 x64 Edition, Red Hat Linux Enterprise Server 6, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Red Hat Enterprise Linux 5 Server mit Xen x64 Edition, SUSE LINUX Enterprise Server 11 mit Xen für AMD64/EM64T, VMware vSphere 5.5 (ESXi), SuSE Linux Enterprise Server 12, VMware vSphere 6.0 (ESXi), Microsoft Windows Server 2016, Red Hat Linux Enterprise Server 7, VMware vSphere 5.1 (ESXi), VMware vSphere 6.5 (ESXi)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 684,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,31*
€ 845,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,23*
€ 842,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,09*
€ 842,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,02*
€ 834,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,49*
€ 814,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.