Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo RDX Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7219001
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7T27A01501
EAN/GTIN:
     0889488437856
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Server
Lenovo ThinkSystem Server Tower
Lenovo ThinkSystem Zubehör
RDX Drives
Diese wechselbaren Festplatten bieten schnellen Direktzugriff auf Daten, Drag-and-Drop-Funktionalität und die bewährte Portabilität und Langlebigkeit von Bandspeicherlösungen.
Lenovo RDX - Laufwerk - RDX Kartusche - SuperSpeed USB 3.0 - intern - 5.25" (13.3 cm) - für ThinkSystem ST50; ST550; ST650 V2 7Z74, 7Z75
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.6 cm
Tiefe
17.2 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
635 g
Gerätetyp
RDX-Laufwerk - intern
Schnittstelle
SuperSpeed USB 3.0
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
IBM Tivoli Storage Manager, Symantec Backup Exec, Arcserve Backup
Erforderliches Betriebssystem
SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server 2003, Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Small Business Server 2008, Microsoft Windows Small Business Server 2011, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Wechselplatte
Typ
RDX Kartusche - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Datenübertragungsrate
96 MBps (intern)
Medientyp
RDX Kartusche
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem ST50 ¦ Lenovo ThinkSystem ST550 ¦ Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74, 7Z75
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Kompatibles Schaltfeld
5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - intern
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,77*
€ 380,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,42*
€ 380,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,29*
€ 369,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,60*
€ 364,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,46*
€ 339,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.