Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo LTO Generation 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7219013
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7T27A01503
EAN/GTIN:
     0889488437870
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
SAS Festplatte
SAS Festplatten
SAS HDD
LTO-Bandlaufwerke bieten hohe Speicherkapazität und Performance bei bewährter Zuverlässigkeit und geringen Betriebskosten, um die hohen Anforderungen an Datensicherung, Archivierung und Compliance zu erfüllen.
Lenovo LTO Generation 7 - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) - Ultrium 7 - SAS-2 - intern - 5.25" (13.3 cm) - Verschlüsselung - für ThinkSystem ST550
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.6 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
3.9 cm
Gewicht
3.2 kg
Gerätetyp
Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Schnittstellentyp
SAS-2
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 7
Gehäusetyp
Intern
Hauptfunktionen
Verschlüsselung
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungskassette
Kennzeichnung
AES-256
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Red Hat Linux Enterprise Server 6 x64 Edition, SuSE Linux Enterprise Server 11 für Intel x86/AMD64/EM64T (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Red Hat Enterprise Linux 7, SUSE LINUX Enterprise Server 11 mit Xen für AMD64/EM64T, SuSE Linux Enterprise Server 12, SuSE Linux Enterprise Server 12 with Xen
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Puffergröße
1024 MB
Kapazität
6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert)
Aufnahmestandard
Ultrium 6, Ultrium 7
Datenübertragungsrate (komprimiert)
750 MBps (2700 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
300 MBps (1080 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 6, Ultrium 7
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem ST550
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.876,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.187,12*
€ 7.362,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.143,20*
€ 7.310,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.961,89*
€ 7.094,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.876,35*
€ 6.992,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.