Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Blue 3D NAND SATA SSD WDS200T2B0A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7220636
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS200T2B0A
EAN/GTIN:
     4053199509034
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Bereit für Ihre High-Performance-Anwendungen. Eine WD Blue 3D NAND SATA-SSD bietet hohe Speicherkapazität, höhere Zuverlässigkeit und enorme Geschwindigkeit.
WD Blue 3D NAND SATA SSD WDS200T2B0A - SSD - 2 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
57.9 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
DEVSLP SATA-Energiesparmodus, 3D NAND Technology, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, BSMI, FCC, WEEE, KC, NMB-3 Class B, CAN ICES-3 Class B
Stromversorgung
Energieverbrauch
60 mW (aktiv) ¦ 3000 mW (Lesen) ¦ 3800 mW (Schreiben) ¦ 56 mW (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-55 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
5 g @ 10-2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
4.9 g @ 7-800 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 530 MBps (Schreiben)
SSD-Leistung
500 TB
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,05*
€ 265,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,58*
€ 262,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,86*
€ 253,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,62*
€ 248,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,49*
€ 238,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.