Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Starter Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminierfolie Starter-Packung (5 Formate) 80mic VE=5x10 Stück glänzend
Laminierfolie Starter-Packung (5 Formate) 80mic VE=5x10 Stück glänzend
Artikel-Nr.:
     C1002-7223034
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5328102
EAN/GTIN:
     0043859578535
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Die versiegelte Kante dieser Beutel befindet sich an der langen Seite, wodurch sie sich perfekt für hohe Auflagen und eine energieeffizientere Laminierung eignen.
Fellowes Starter Kit - 80 Mikron - 50er-Pack - Beschichtungs-Kit
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
30.8 cm
Transporttiefe
22.4 cm
Transporthöhe
1 cm
Transportgewicht
340 g
Media
Medienstärke
80 Mikron
Verbrauchsmaterial
Enthaltene Anz.
50er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
10 x Laminierfolien (A4) ¦ 10 x Laminierfolien (A5) ¦ 10 x Laminierbeutel (20 x 25 cm) ¦ 10 x Laminierbeutel (13 x 18 cm) ¦ 10 x Laminierbeutel (10 x 15 cm)
Verbrauchsmaterialtyp
Beschichtungs-Kit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.