Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexlan KVM-Konsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7227682
Hersteller:
     Dexlan
Herst.-Nr.:
     752013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Dexlan - KVM-Konsole - PS/2, USB - Französisch AZERTY - 47 cm (18.51") - Rack - einbaufähig - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - VGA - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
47 cm (18.51")
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
KVM
Max Auflösung
1920 x 1080 @ 60 Hz
Tastatur-/Mausschnittstelle
PS/2, USB
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 598,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,83*
€ 813,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,77*
€ 802,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,05*
€ 781,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,65*
€ 761,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,56*
€ 712,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.