| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-7231736 Herst.-Nr.: 1243,HC30 EAN/GTIN: 4011324122244 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese Tonerkartuschen gewährleisten absolute Zuverlässigkeit und gleichbleibend hohe Druckqualität über die gesamte Gebrauchsdauer. Das Schriftbild der Kartuschen zeichnet sich durch optimalen Deckungsgrad sowie exzellente Tonerhaftung aus. KMP MULTIPACK B-T38CMY - 3er-Pack - mit hoher Kapazität - Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN325C, Brother TN325M, Brother TN325Y) - für Brother DCP-9055, DCP-9270, HL-4140, HL-4150, HL-4570, MFC-9460, MFC-9465, MFC-9970 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Brother TN325C, Brother TN325M, Brother TN325Y | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | MPS-fähig | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb, Cyan, Magenta | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 3er-Pack | ![](/p.gif) | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 3500 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 3500 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 3500 Seiten | ![](/p.gif) | Patronenleistung | Mit hoher Kapazität | ![](/p.gif) | Patronenmerkmale | Chip | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brother DCP-9055CDN, DCP-9270CDN, HL-4140CN, HL-4150CDN, HL-4570CDW, HL-4570CDWT, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, MFC-9970CDW |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, kmp lasertoner, lasertoner für epson |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |