Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP B-T94D Kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7231737
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1249,7000
EAN/GTIN:
     4011324129212
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Wiederverwertung ist ein zentraler Baustein in der Firmenphilosophie von KMP. Trommeleinheiten sind sehr robust und bestens dafür geeignet. KMP reinigt sie und ersetzt Verschleißteile durch Qualitätskomponenten.
KMP B-T94D - Kompatibel - Trommeleinheit (Alternative zu: Brother DR321CL) - für Brother DCP-L8400, L8450, HL-L8250, L8350, L9200, L9300, MFC-L8650, L8850, L9550
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Brother DR321CL
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
DIN 33871-1
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Trommeleinheit
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-L8400CDN, DCP-L8450CDW, HL-L8250CDN, HL-L8350CDW, HL-L8350CDWT, HL-L9200CDWT, HL-L9300CDWTT, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, MFC-L9550CDW, MFC-L9550CDWT
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, Bildtrommel Canon, Entwicklereinheit Canon, Fotoeinheit Canon, Fotoleiter Canon, Photoleiter Canon, Trommeleinheit Canon, Bildtrommel Epson, Entwicklereinheit Epson, Fotoeinheit Epson, Fotoleiter Epson, Photoleiter Epson, Trommeleinheit Epson, Bildtrommel Hewlett-Packard, Entwicklereinheit Hewlett-Packard, Fotoeinheit Hewlett-Packard, Fotoleiter Hewlett-Packard, Photoleiter Hewlett-Packard, Trommeleinheit Hewlett-Packard, Bildtrommel Lexmark, Entwicklereinheit Lexmark, Fotoeinheit Lexmark, Fotoleiter Lexmark, Photoleiter Lexmark, Trommeleinheit Lexmark, Bildtrommel Samsung, Entwicklereinheit Samsung, Fotoeinheit Samsung, Fotoleiter Samsung, Photoleiter Samsung, Trommeleinheit Samsung, bildtrommel kmp, bildtrommel epson
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.