Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KeySonic KSM-5030M-W Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7231896
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60193
EAN/GTIN:
     4044144601934
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Die KSM-5030M-W ist eine Maus aus Silikon. Sie ist wasser- und staubgeschützt nach IP68 und dadurch schnell und leicht abwaschbar. Die Verbindung erfolgt über USB, dadurch kann man sie praktisch allen Windowsversionen verwenden.
KeySonic KSM-5030M-W - Maus - 5 Tasten - kabelgebunden - USB - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Gerätetyp
Maus
Produktmaterial
Silikon
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, IP68
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Wasserfest, Capacitance Touch Sensor, staubsicher
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Tasten
5
Schnittstelle
USB
Kabellänge
1.8 m
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.473,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.769,17*
€ 6.865,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.707,39*
€ 6.791,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.544,62*
€ 6.598,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.473,68*
€ 6.513,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.