Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LiteOn ES1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7233098
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     ES1
EAN/GTIN:
     4718390019996
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
LiteOn ES1 - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) - 8x/8x - USB 2.0 - extern
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.93 cm
Tiefe
13.9 cm
Höhe
1.35 cm
Gewicht
220 g
Gerätetyp
DVD±RW-Laufwerk (±R DL) - extern
Schnittstelle
USB 2.0
Verschiedenes
MTBF
60,000 Stunde(n)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL)
Zugriffszeit
130 ms
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD-R) / 8x (DVD+R) / 6x (DVD-R DL) / 6x (DVD+R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW)
Medienzuführungstyp
Tablett
Funktionen
SMART-X, M-DISC-Unterstützung, SMART-BURN
Unterstützte Medientypen
M-DISC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.