| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7244763 Herst.-Nr.: S26361-F5657-L32 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fujitsu for VMware - SSD - 32 GB - intern - M.2 - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY CX2550 M4, CX2550 M5, CX2560 M4, CX2560 M5, CX2570 M4 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 32 GB | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s - M.2 Card | | Kompatibles Schaltfeld | M.2 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY CX2550 M4, CX2550 M5, CX2560 M4 air cooling, CX2560 M4 liquid cooling, CX2560 M5, CX2570 M4 PCI air cooling, CX2570 M4 SXM2 liquid cooling |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, festplatte laptop ssd, internes ssd |
| | |
| |