Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datamax MP-Series Nova6 TT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7245486
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     X93-00-03000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Die Drucker der Nova-Baureihe wurden für Kunden entwickelt, die schnelleres Drucken, Etikettenrollen mit hoher Kapazität oder Thermaltransferdruck als Option benötigen. Diese Drucker sind die kompaktesten in ihrer Klasse. Sie verfügen über ein Ganzmetallgehäuse, so sind sie auch für extremste Industrieumgebungen geeignet. Ihr geringes Arbeitsgeräusch macht sie auch für Büroanwendungen interessant.
Datamax MP-Series Nova6 TT - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (17,5 cm) - 200 dpi - bis zu 200 mm/Sek. - USB, LAN, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom
Lokalisierung
Europa
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
200 dpi
Enthaltene Schriftarten
10 x skalierbar ¦ 1 x Strichcode
Funktionen
Echtzeit-Uhr
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 200 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB, LAN, seriell
Barcodes
Code 39, UCC/EAN-128, Interleaved 2 von 5, PDF417
RAM
RAM Installiert (Max.)
2 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (4 - 17,5 cm)
Medientyp
Endlos-Papieretiketten, leporellogefaltet Etiketten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
215 mm
Max. Druckbreite
168 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
175 mm
Rollenkerndurchmesser
37 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
40 mm x 10 mm
Max. Mediengröße
Rolle (17,5 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (17,5 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel seriell ¦ 1 x USB-Kabel
Enthaltene Medien
Medienrolle
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungstuch
Kennzeichnung
cULus, LVD, Directive 89/336/EEC, Directive 93/68/CEE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Flash-Speicher
Flash-Speicher
2 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
31 cm
Tiefe
36 cm
Höhe
21 cm
Gewicht
8.2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
2 x RS-232 ¦ 1 x USB ¦ 1 x LAN - RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.114,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.257,37*
€ 3.876,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.233,09*
€ 3.847,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.161,58*
€ 3.762,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.128,55*
€ 3.722,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.114,93*
€ 3.706,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.