Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 982A 106 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 982A Schwarz Original PageWide-Patrone
HP 982A Schwarz Original PageWide-Patrone
Artikel-Nr.:
     C1002-7245845
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     T0B26A
EAN/GTIN:
     0190781050087
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die einfach zu verwendenden Original HP PageWide-Patronen sorgen für die konsistente Druckleistung und kostengünstige Qualität, die Unternehmen benötigen. Verlassen Sie sich auf professionelle Ergebnisse mit Patronen, die genau auf HP Drucker und MFPs abgestimmt sind.
HP 982A - 106 ml - Schwarz - original - PageWide - Tintenpatrone - für LaserJet Enterprise Flow MFP M776; PageWide Managed Color Flow MFP E776, MFP E77660
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
22 cm
Transporttiefe
5.21 cm
Transporthöhe
4.8 cm
Transportgewicht
330 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz (pigmentiert)
Kapazität
106 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
HP Untermarke
PageWide
Ergiebigkeit
Bis zu 10000 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet Enterprise Flow MFP M776z ¦ HP PageWide Enterprise Color 765dn, MFP 780dn, MFP 780dns ¦ HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785f, MFP 785z+, MFP 785zs ¦ HP PageWide Managed P75050dw, P77740z ¦ HP PageWide Managed Color E75160dn, MFP E77650dn, MFP E77650dns, MFP E77660dn, MFP E77660dns, MFP E776dn Base, MFP E776dns Base, MFP P77940dn+, MFP P779dn Base, MFP P779dns Base ¦ HP PageWide Managed Color Flow MFP E77650z, MFP E77650z+, MFP E77650zs, MFP E77660z, MFP E77660z+, MFP E77660zs, MFP E77660zts, MFP E776z Base, MFP E776z+ Base, MFP E776zs Base
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, hp lasertoner schwarz, lasertoner hp, lasertoner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,31*
€ 153,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,89*
€ 146,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.