| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7245846 Herst.-Nr.: T0B27A EAN/GTIN: 0190781050094 |
| |
|
| | |
| Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Druckerpatronen, die für herausragende, sorgenfreie Leistung auf den Drucker abgestimmt entwickelt wurden. HP 982X - 116 ml - Hohe Ergiebigkeit - Cyan - original - PageWide - Tintenpatrone - für PageWide Enterprise Color Flow MFP 785; PageWide Managed Color E75160, MFP P779 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 22 cm | | Transporttiefe | 5.21 cm | | Transporthöhe | 4.8 cm | | Transportgewicht | 400 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan (pigmentiert) | | Kapazität | 116 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | HP Untermarke | PageWide | | Ergiebigkeit | Bis zu 16000 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP PageWide Enterprise Color 765dn, MFP 780dn, MFP 780dns ¦ HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785f, MFP 785z+, MFP 785zs ¦ HP PageWide Managed Color E75160dn, MFP P779dn Base, MFP P779dns Base |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hewlett-packard druckerpatrone cyan, druckkopf, druckerpatronen hp |
| | |
| |