Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC P554W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7246381
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     60004330
EAN/GTIN:
     5028695613164
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der NEC P554W für Sitzungen und Lernumgebungen zeichnet sich durch eine Helligkeit von bis zu 5.500 ANSI Lumen aus. Er gewährt Ihnen einen reibungslosen Betrieb bei geringem Wartungsaufwand, einer langen Lampenlebensdauer und dem patentgeschützten Staubschutz von NEC für LCD-Panel. Die LCD-Technologie besticht durch natürlich wirkende, kontrastreiche Farben und die breite horizontale und vertikale Lens-Shift sorgt für Flexibilität bei der Installation. Dank seines geringen Stromverbrauchs hat der NEC P554W geringe Gesamtbetriebskosten und hilft Ihnen, Ihre CO2-Bilanz zu verbessern.
NEC P554W - 3-LCD-Projektor - 5500 lm - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor - 720p
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 6 Monate/1000 Stunden
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Tastenfeldsperre
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung
Kennzeichnung
TUV GS, RoHS, ERP
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
422 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.2 Watt
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
NaViSet Administrator 2
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
37 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Sparmodus)
34 dB
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB, Composite Video
TV-System
SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60, NTSC 3.58
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video, HDBaseT
Maße und Gewicht
Breite
42 cm
Tiefe
32.2 cm
Höhe
13.3 cm
Gewicht
4.7 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
20 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.7-2.2
Zoomfaktor
1.7x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-20 / +20
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
0% / 55%
Horizontale Objektivverschiebung
15% / 15%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 100 kHz
Besonderheiten
Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System), Korrektur der Wandfarbe, DICOM-Simulationsmodus, Direct Power Off, Auto Power Off, integriertes Testmuster, Autom. EIN, Crestron Connected, Carbon Savings Meter, Eco Mode, Virtual Remote
Helligkeit
5500 lm
Kontrastverhältnis
20000:1 (dynamisch)
Lampentyp
330 Watt
Projektionsdistanz
0.8 m - 13.5 m
Auflösung
WXGA - WXGA (1280 x 800) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.2 - 2.1:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 4000 Stunden - Normalmodus ¦ Bis zu 8000 Stunden - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Kissenverzerrung, Keystone-Korrektur, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x HDBAseT Eingang - RJ-45 ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Audio Line-In - RCA x 2 ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Weitere Suchbegriffe: LCD-Projektor, lcd-projektor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 940,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,21*
€ 1.212,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.015,40*
€ 1.208,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,42*
€ 1.183,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,63*
€ 1.157,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 940,80*
€ 1.119,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.