Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu DOM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5619-L128 Internes Solid State Drive DOM 128 GB Serial ATA III MLC
Fujitsu S26361-F5619-L128 Internes Solid State Drive DOM 128 GB Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     C1002-7248929
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5619-L128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Speicher-Technologie entspricht der von SSDs. Für eine Reihe von PRIMERGY Servern bietet Fujitsu ein DOM mit SATA 3G Schnittstelle an, das direkt auf einen SATA-Port des Systemboards gesteckt werden kann.
Fujitsu DOM - SSD - 128 GB - intern - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY BX2560 M2, BX2580 M2, CX2550 M2, CX2550 M2 Liquid Cooling, CX2570 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
128 GB
Merkmale
Boot-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.13
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY BX2560 M2, BX2580 M2, CX2550 M2, CX2550 M2 Liquid Cooling, CX2570 M2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,86*
€ 244,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,95*
€ 240,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,21*
€ 228,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,37*
€ 220,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,15*
€ 197,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.