| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-7248930 Herst.-Nr.: S26361-F5619-L64 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Speicher-Technologie entspricht der von SSDs. Für eine Reihe von PRIMERGY Servern bietet Fujitsu ein DOM mit SATA 3G Schnittstelle an, das direkt auf einen SATA-Port des Systemboards gesteckt werden kann. Fujitsu DOM - SSD - 64 GB - intern - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY BX2560 M2, BX2580 M2, CX2550 M2, CX2550 M2 Liquid Cooling, CX2570 M2 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | ![](/p.gif) | Kapazität | 64 GB | ![](/p.gif) | Merkmale | Boot-Laufwerk | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | ![](/p.gif) | Laufwerkaufzeichnungen pro Tag | 0.14 | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY BX2560 M2, BX2580 M2, CX2550 M2, CX2550 M2 Liquid Cooling, CX2570 M2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 64gb, internes ssd, fujitsu ssd |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |