Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7249118
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B249401
EAN/GTIN:
     8715946638386
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner
Der DS-410 bietet eine ganze Reihe wertvoller produktivitätssteigender Funktionen, darunter die "Paper Protection" Technologie. Dabei handelt es sich um einen Satz moderner LED-Sensoren, die erkennen, wenn zwei Blätter gleichzeitig aufgenommen wurden. Die Maschine wird unverzüglich angehalten und der Benutzer benachrichtigt, sodass Originale geschützt werden und jede Seite gescannt wird. Das Gerät verfügt über eine automatische Zuführung für schnelles und unkompliziertes Scannen: Legen Sie einfach Blätter ein und der Scanner legt sofort los. Dank des automatischen Dokumenteneinzugs für bis zu 50 Blatt ist das Scannen großer Dokumentenstapel kein Problem. Der DS-410 ist robust genug, den gängigen Belastungen im Büroalltag standzuhalten und sein kompaktes Gehäuse benötigt nur minimalen Platz auf dem Schreibtisch. Daher passt er auch in die kleinsten Büros. Er kann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 26 Seiten pro Minute bzw. 52 Bildern pro Minute scannen und Papierstärke von 50 g/m bis 209 g/m verarbeiten. Außerdem ermöglicht der manuelle A3-Modus das Ad-hoc-Scannen von großformatigen Originaldokumenten. Der Scanner wird mit der neuen Document Capture Pro 2.0-Software von Epson ausgeliefert, einer einfachen, aber leistungsstarken Softwarelösung zum Scannen, Trennen und Weiterleiten von Dokumenten in einem Unternehmen.
Epson WorkForce DS-410 - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS) - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (50 Blätter) - bis zu 3000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
A4 (210 x 297 mm)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 3048 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
50 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
4.1 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.6 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
15 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
EPSON Scan 2, EPSON Document Capture Pro 2.0
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Apple MacOS X 10.7.x, Windows 8, Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Apple MacOS X 10.8.x, Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9.x, Windows 10, Apple MacOS X 10.10.x, Apple MacOS X 10.11.x, Apple MacOS X 10.11, Apple macOS 10.12
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA
Kapazität
3000 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scanmodus
Single Pass
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Interpolierte Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
26 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 52 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 26 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 52 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Farbtiefe (extern)
16 Bit (64k Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
26 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
26 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
EPSON ReadyScan LED Technology
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.7 cm
Tiefe
15.2 cm
Höhe
15.4 cm
Gewicht
2.5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
24.5 cm
Transporttiefe
39.5 cm
Transporthöhe
24 cm
Transportgewicht
3.6 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 - Type B
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,51*
€ 315,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,19*
€ 312,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,25*
€ 309,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,17*
€ 291,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP04OSSWB249
ab € 167,68*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB249
ab € 212,71*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB249
ab € 119,69*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB249
ab € 64,48*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB249
ab € 84,14*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB249
ab € 104,44*
Zubehör
Epson
B12B819381
ab € 22,69*
Zubehör
Epson
B12B813431
ab € 27,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.